卓上型ドラフトチャンバー

卓上型ドラフトチャンバー - ケニス

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。

仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製付属品20W照明材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)90電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)風速(m/s)0.64/0.67外寸法(mm)880×550×1225内容量1個
注意
※風量・風速は開口高さ400mmでダクト接続なしの場合。
※引火性・爆発性・有機溶剤系薬品は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68429445DC-850N
390,000
369,800
406,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする