日本エアーテック
卓上型バイオクリーンベンチ
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品
LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質
鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
電源
AC100V・50/60Hz
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μmにて)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68429682
KVM-1007
-
¥
860,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68429698
KVM-757
都市ガス(13A)
¥
600,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
88561612
KVM-757
プロパンガス(LPG)
¥
600,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。