ケニス
簡易型クリーンベンチ
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質
本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m
3
/min)
1.0
フィルター
プレフィルタ HEPAフィルタ
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子にて)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
作業範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68429725
CCB-3C
1200×523×700
1130×440×440mm
¥
225,000
¥
224,999
¥
247,499
(税込)
26日以内出荷
返品不可
68429716
CCB-1C
700×423×700
620×340×440mm
¥
180,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください