簡易クリーンスペース

簡易クリーンスペース - ケニス

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。

材質塩化ビニル電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲640×385×365mm外寸法(mm)700×415×540(+225)集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68429892SHR700W
125,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする