クラフトワーク
ステンレスカート
ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
段数
2
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
930
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432315
SUS-2L
750×450×930
13
固定式、棚間423mm、725×425×25mm
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432324
SUS-2S
600×450×930
12
固定式、棚間423mm、575×425×25mm
¥
60,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください