クラフトワーク
ステンレスカート
ステンレスSUS304製の棚3段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
段数
3
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
930
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432333
SUS-3L
750×450×930
16
固定式、棚間279mm、725×425×25mm
¥
76,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432342
SUS-3S
600×450×930
14.5
固定式、棚間279mm、575×425×25mm
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください