曜日別特売

防鳥スパイク

防鳥スパイク - セフティー3防鳥スパイク - セフティー3
(8件のレビュー)

ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。
動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。
伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。
何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。

用途鳥の飛来・動物の侵入防止。対象動物鳥類仕様直噴距離/72m材質ABS樹脂・ステンレス長さ(cm)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6822191350cm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 事務所・工場の鳥よけ

事務所玄関の常夜灯に鳥が止まって糞害が酷く困っていました
幅8センチ程の場所でしたが連結せず強めの両面テープを使って1個単位で
設置出来ました。鳥が止まらなくなり糞害が無くなってよかったです

2025-02-05
用途: 鳩対策で使用しています
サービス業

鳩のフン公害対策で購入、設置しました・・・鳩対策の効果はあります。価格が安いと助かります。

対象商品 : 68221913
2024-03-18
用途: 店舗上部に設置
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製の鍼にして良かった。カラス対策に効果的でした。
今では「カラスいらっしゃいませー」と言いたいくらいですね。

対象商品 : 68221913
2022-03-31
用途: 鳩の糞対策として・・・
製造業

しっかりして~ 自在に曲げられて扱いやすくて鳩も寄り付かなくなりました^^

1が参考にしています
対象商品 : 68221913
2020-12-18
用途: 鳥の防御
卸売・小売業

すごくいいです!
8cm程の幅の四角い(上面が平らな)ベランダの手すりに、結束バンドで数カ所留めて、設置しました。
長さが調整できるし(私は3個半を連結)、遠くからみたときにはあまり目立たないのでベランダの外観を損なうこともありません。
鳩もさすがに止まれなくなり、近くをうろつきますが、飛来する頻度も減りました。大満足です。^_^

1が参考にしています
対象商品 : 68221913
2020-09-09
用途: コスパ、使用感ともに◎
運輸・通信業

自宅のベランダに鳩が来るようになったので鳩除けの品を探しましたがこれにして正解でした。
置く場所によって真直ぐや角折れ・ジグザクに曲げて使えるので便利で、針が金属で危険な感じがするのか今のところ鳩が居着かなくなりました。
何袋か必要ですが、他のものに比べてもコスパが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68221913
2020-05-26
用途: ガス給湯器の上にとまる鳥を避ける

20×40のサイズにジグザグに置け、V字の金具も手で大きく開けるので調節可能。但し、最後の端を埋める丸いパーツとV字金具2つを追加してほしい。今回は予備から一組を切って使ったが、このような使い方はしたくないので、端まで使いたい人のために最後の穴が埋まらないことを明記し、このパーツ一組が単品で購入できると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 68221913
2019-05-19
用途: 鳩撃退
サービス業

連結簡単にでき便利。
ワイヤーの取り付けかたの説明がわかりにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする