曜日別特売

ガーデン芽切鋏 サック

ガーデン芽切鋏 サック - 千吉
(10件のレビュー)

芽切り・摘果・収穫に使用できます。
芽切り作業用です。
摘果、収穫作業にも最適です。
先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。
スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。

用途収穫鋏。切断能力(mm)(生木)6仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング)質量(g)102使用目的収穫鋏内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222297SGP-45
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222297
2024-04-18
用途: 家庭菜園収穫用
製造業

家庭菜園の収穫用に購入しました。狭いところに鋏が入るし切れ味も文句はありません。が、保管用に刃を閉じておく帯(ベルト?)はすぐだめになりました。針金みたいので引っ掛けておくだけでいいのだけど。

1が参考にしています
2024-05-22
用途: ほうれん草の根切りに使ってます
その他業種

バネがすぐに外れるし、すぐに刃先の滑りが悪くなり
仕事がでぎません。安かったので、7本購入しましたが、
全部同じ。

1が参考にしています
対象商品 : 68222297
2023-06-16
用途: 車に常備、途中で草花を切る
運輸・通信業

今まで安物を使ってたけど、これでも安物と思うが、ある程度の金額を出さないと、切りやすいに出会わない。これは軽い力で切れます。この値段ならリピートできそうです。

対象商品 : 68222297
2023-07-15
用途: 野菜の世話,収穫
農・林・水産業

千吉の鋏ですので,問題なく,作業性も良く使用しています.価格も手ごろです.

対象商品 : 68222297
2023-08-01
用途: 野菜1度切手っただけでバネガ取れて使えなくなりました。
その他業種

初めて使ったら、使いにくいと思ったらバネがっとれてしまいました。バネがないと使いにくくて使えません。残念です。

対象商品 : 68222297
2022-09-13
用途: 野菜収穫
農・林・水産業

もう少し刃が長い方が使いやすい。切れ味はバツグン。替えバネがありとても良い。

対象商品 : 68222297
2021-10-25
用途: 剪定や収穫時
建設業・工事業

見た目と作りは安っぽいですが良く切れます。手も小さい私にもぴったりです。

対象商品 : 68222297
2021-08-14
用途: 野菜の収穫

ちょうど手になじむ大きさです
価格も使用感も最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする