ガーデン万能鋏 サック

ガーデン万能鋏 サック - 千吉ガーデン万能鋏 サック - 千吉
(18件のレビュー)

サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。
滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。

用途園芸鋏。全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222306SGP-46
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 庭の花手入れ
その他業種

購入して1ケ月も経たないのに刃が錆びてきています。
残念でした。

対象商品 : 68222306
2024-07-12
用途: 花の剪定
その他業種

家内専用として購入 とてもかわいい色で使いやすくていいです。

対象商品 : 68222306
2024-01-09
用途: 野菜・果実の手入れ用

通常は刃先から中間を使い、太い茎の切断は鋸刃状になっている根元を使っています。
この価格なら納得の品です。

1が参考にしています
対象商品 : 68222306
2024-03-25
用途: 市民農園
運輸・通信業

市民農園の野菜の収穫作業で使っています。サイズはちょうど良いと思います。

2023-11-08
用途: 庭仕事

手の小さい私には、ぴったりでした。ギザ刃の部分があり、小さい割には、少々固い茎なども、切りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 68222306
2022-07-24
用途: トマト、ナス、の収穫に使用
農・林・水産業

トマトの収穫に使っています。切れ味は良く満足しています。先が細くて込み合った場所の野菜を収穫するのに適しています。お値段も手ごろです。
ただ、いつごろまで切れ味が持つかは分っていません。

2が参考にしています
対象商品 : 68222306
2021-08-23
用途: 花の世話
サービス業

サフィニアなどの花数が多い株の場合,咲き終わった花の始末は大変でした.この鋏は軽いタッチで細かい作業が出来ます.とても気に入りました.

2が参考にしています
対象商品 : 68222306
2021-04-06
用途: 手ごろな価格で性能十分
サービス業

家庭用の草木なら十分です
切れ味も悪くありません
色目も目立つのでどこに置いたかわかりやすい

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする