ぴったり溝ジョレン

ぴったり溝ジョレン - 千吉ぴったり溝ジョレン - 千吉
(3件のレビュー)

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。
幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。
軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。
樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。

用途溝掃除用。幅(mm)(ヘッド部)160材質ヘッド部:ABS、柄:スチール質量(g)570柄長さ(mm)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682224031200MM
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: マンションの側溝清掃
その他業種

大量の枯れ葉と泥がたまっていたので、プラスチックだと幾分心許なく感じました。鉄やステンレスのものより軽いのは良かっです。

対象商品 : 68222403
2024-04-08
用途: 排水溝清掃
日鉄めっき鋼管株式会社

排水溝清掃時、非常にやりやすく、時間も短縮でき大評判でした。

対象商品 : 68222403
2020-01-19
用途: 溝掃除
製造業

一般家庭向けでした 素材や作りが悪いのではなく
使用頻度・場所を考えないと すぐにダメになりますね
山の中にある水路や田んぼの横の溝の掃除にできだけ軽いものが欲しいと
思っていたので、試しに買ってみました
やはりプラ系は当方には不向きとわかりました

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする