千吉
ガーデン芽切剪定 サック
軽量で使いやすいPC製ボディです。
剪定・整枝作業用です。
ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途
剪定鋏。
切断能力(mm)
(生木)8
材質
刃部:SK-5
質量(g)
132
使用目的
剪定鋏
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68222428
SGP-44
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください