千吉
ガーデニング鋏キャップ付
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。
サビに強いステンレス製です。
携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途
園芸鋏。
全長(mm)
約168
切断能力(mm)
(生木)5
仕様
キャップ付
材質
刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR
質量(g)
約65
使用目的
園芸鋏
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68222568
SSP-20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください