岡崎精工
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A
内部給油仕様。3D用。
ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム
内容量
1本
全56種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.2
6.5
6.7
6.8
7
7.2
7.5
7.8
8
8.2
8.5
8.8
9
9.5
9.8
10
10.3
10.5
10.8
11
11.5
11.8
12
12.5
13
溝長(mm)
選択してください
18
20
23
25
28
30
32
35
37
40
41
44
46
48
50
53
55
58
60
63
全長(mm)
選択してください
68
72
80
82
88
94
100
106
116
122
128
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68861056
SDOX3A040
4.0
23
72
4
¥6,600
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861065
SDOX3A042
4.2
25
80
5
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
68861074
SDOX3A050
5
28
80
5
¥7,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68861083
SDOX3A060
6
32
82
6
¥8,800
¥
6,498
¥7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861092
SDOX3A068
6.8
37
88
7
¥10,300
¥
7,398
¥8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861108
SDOX3A070
7
37
88
7
¥10,300
¥
7,398
¥8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861117
SDOX3A080
8
41
94
8
¥12,400
¥
8,698
¥9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861126
SDOX3A085
8.5
44
100
9
¥13,100
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861135
SDOX3A090
9
46
100
9
¥13,900
¥
9,798
¥10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861144
SDOX3A100
10
50
106
10
¥15,100
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68861153
SDOX3A103
10.3
53
116
11
¥17,500
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861162
SDOX3A110
11
55
116
11
¥18,300
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861178
SDOX3A120
12
60
122
12
¥20,200
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861187
SDOX3A130
13
63
128
12
¥22,600
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861196
SDOX3A030
3
18
68
3
¥6,100
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861205
SDOX3A031
3.1
20
72
4
¥6,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861214
SDOX3A032
3.2
20
72
4
¥6,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861223
SDOX3A033
3.3
20
72
4
¥6,400
¥
4,798
¥5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861232
SDOX3A034
3.4
20
72
4
¥6,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861248
SDOX3A035
3.5
20
72
4
¥6,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861257
SDOX3A036
3.6
23
72
4
¥6,600
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861266
SDOX3A037
3.7
23
72
4
¥6,600
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861275
SDOX3A038
3.8
23
72
4
¥6,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861284
SDOX3A039
3.9
23
72
4
¥6,600
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861293
SDOX3A041
4.1
25
80
5
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861302
SDOX3A043
4.3
25
80
5
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861318
SDOX3A044
4.4
25
80
5
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861327
SDOX3A045
4.5
25
80
5
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861336
SDOX3A046
4.6
28
80
5
¥7,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861345
SDOX3A047
4.7
28
80
5
¥7,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861354
SDOX3A048
4.8
28
80
5
¥7,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861363
SDOX3A049
4.9
28
80
5
¥7,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861372
SDOX3A051
5.1
30
82
6
¥8,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861388
SDOX3A052
5.2
30
82
6
¥8,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
68861397
SDOX3A053
5.3
30
82
6
¥8,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861406
SDOX3A054
5.4
30
82
6
¥8,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861415
SDOX3A055
5.5
30
82
6
¥8,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861424
SDOX3A056
5.6
32
82
6
¥8,800
¥
6,498
¥7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861433
SDOX3A057
5.7
32
82
6
¥8,800
¥
6,498
¥7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861442
SDOX3A058
5.8
32
82
6
¥8,800
¥
6,498
¥7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861458
SDOX3A059
5.9
32
82
6
¥8,800
¥
6,498
¥7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861467
SDOX3A062
6.2
35
88
7
¥9,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861476
SDOX3A065
6.5
35
88
7
¥9,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861485
SDOX3A067
6.7
37
88
7
¥10,300
¥
7,398
¥8,138
(税込)
5日以内出荷
68861494
SDOX3A072
7.2
40
94
8
¥10,900
¥
7,598
¥8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861503
SDOX3A075
7.5
40
94
8
¥10,900
¥
7,598
¥8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861512
SDOX3A078
7.8
41
94
8
¥12,400
¥
8,698
¥9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861528
SDOX3A082
8.2
44
100
9
¥13,100
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861537
SDOX3A088
8.8
46
100
9
¥13,900
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68861546
SDOX3A095
9.5
48
106
10
¥14,800
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ