PELLINI(ペリーニ)
エスプレッソ ガラスカップ
カフェの本場、イタリアで大人気の、エスプレッソ トリオグラスカップセット
スプーン等で砂糖を混ぜやすいように、カップの底がカーブ状となっています。
夏のエスプレッソに。
材質
ガラス製
仕様
ガラスカップ
色
ホワイト、ベージュ、ブラウン
質量(g)
(約)105
高さ(cm)
6.5
口径
6.5cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68229358
CEMC95-3M
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください