曜日別特売

フリーフォームトレー Mini

フリーフォームトレー Mini - フリーフォームトレー
(1件のレビュー)

キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。

材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン質量(g)200芯材MDF(中密度繊維版)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68229482TDFF-BRIV1-MN--ブラウン/アイボリー
1,500
取扱い終了
返品不可
68229568TDFF-RDBG1-MN215130レッド/ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
68229586TDFF-PKVL1-MN215130ピンク/バイオレット
オープン
取扱い終了
返品不可
68229604TDFF-RDBK1-MN215130レッド/ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68229568
2026-01-15
用途: 物を運ぶ時、机代わりにもします。
その他業種

物を運ぶ時、平になるので、安定感もあり、赤を購入したので、目立つし、持ち手も平らなので、立てておく事も可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする