曜日別特売
モノタロウ

圧着端子 丸形 絶縁被覆付

圧着端子 丸形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付 - モノタロウ
(18件のレビュー)
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン内容量1パック(100個)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
全8種類を絞り込む
寸法d2(mm)
寸法B(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法d2(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69216744MAER1.25-33.25.517.50.5~1.2520-16
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69216753MAER1.25-3.5L3.76.620.40.5~1.2520-16
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69216762MAER1.25-4M4.36.620.40.5~1.2520-16
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69216778MAER1.25-44.3821.70.5~1.2520-16
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69216787MAER1.25-55.3821.70.5~1.2520-16
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69216796MAER2-4M4.36.620.81.25~2.016-14
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69216805MAER2-44.38.5231.25~2.016-14
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69216814MAER2-55.39.5231.25~2.016-14
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 盤製作

お得な商品をありがとうございます。
特に問題無く使えてます。
MAER1.25-3はMYリレーの端子台には短くてちょっと厳しいです。
需要は多いと思うので、長いタイプも出して欲しいです。

2025-03-31
用途: DIY

カシメたときの絶縁皮膜の割れを心配しましたが、それなりのTOOLでカシメた結果、特に問題はありませんでした。

対象商品 : 69216744
2024-12-16
用途: 自動車電装部品の取り付け、配線加工など

大手メーカー品と大差なく通常使用できます。
大量買いの際はまた利用させていただきます。

対象商品 : 69216762
2022-11-20
用途: ワイヤハーネス製作、電装制御装置配線工事

短納期で現場作業が効率が良く出来て大変助かりました。
品質も問題なく、その上価格も安価で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 69216762
2022-11-17
用途: ワイヤハーネス製作、電装制御装置配線工事

短納期で現場作業が効率が良く出来て大変助かりました。
品質も問題なく、その上価格も安価で良かったです。

対象商品 : 69216787
2022-07-30
用途: 車の配線作業
サービス業

初めて使いましたが、使い勝手がよく、コスパもいいです。

対象商品 : 69216744
2021-02-06
用途: 整備
THINK自動車・二輪車・自転車関連業

価格といい品質といい使いやすさで申し分ない商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 69216796
2021-03-08
用途: 修理時
機械産業有限会社

価格も安くて品質面でも何の問題もなく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする