曜日別特売
モノタロウ

裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用

裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 - モノタロウ
(23件のレビュー)
用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)内容量1パック(100個)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600202MB1.25TN0.5~1.515±0.43.32±0.061.85+0.2/-0.3
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68600227MB2TN1.5~2.515±0.44.02±0.062.5+0.2/-0.3
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68600245MB5.5TN4~615±0.45.52±0.063.6+0.2/-0.3
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68600263MB8TN821±0.67±0.34.5±0.3
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68600202
2024-05-27
用途: 結束に使用

最近この手の部材が入手しにくくなっている中パック数量で価格も買いやすい値段となっておりとてもたすかる。カシメ具合も他のメーカーと同じ。

1が参考にしています
対象商品 : 68600227
2025-04-22
用途: 電気工事での使用では無いのですが、手作り品の接合部分に使ってます。
サンキライ.エレック

非常に使い勝手は良い品で、今までに数多く使用してますが、大変重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 68600202
2024-04-26
用途: バイク

安くて助かります。これとMonotaRO収縮チューブを使用しております
何ら問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 68600202
2023-05-05
用途: 自動車整備

断線の修理に使います。いろいろなサイズがあるのですが、異径の銅線をつなげるスリーブがあったらいいと思います。2本をまとめてつなぐ時に便利かとおもいます。

2が参考にしています
対象商品 : 68600202
2023-07-08
用途: 配線の接続

他の商品でよく使っていたので同等品と思っていましたが、ほんの少し大きいです。
この手をあえて使うのはコンパクトに纏めたいからなので、わずかなサイズの違いも配線数が多いと大きく影響します。
値段だけでなく寸法にもよく気を付けようと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 68600202
2023-09-30
用途: 配線作業

価格も安く大変、満足してます。これからも使用します

対象商品 : 68600202
2022-11-25
用途: 配線の延長に使用
建設業・工事業

頻繁に使用するものではないですが、イザというときにあると便利です。
他メーカのものと比べても使い心地は変わらないので、安い分お得です。

1が参考にしています
対象商品 : 68600202
2022-02-12
用途: 配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの刻印がないぐらいで使用に問題ありません。
会社からスプライスしか支給されない為、
狭い箇所、無理な体勢での作業で必要なので
なるべく安くで入手できて良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする