VTX 不織布ディスク 青
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。
粒度P400番仕上り相当(細目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
内容量1箱(2枚)
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03