曜日別特売

NEON ストリップディスク

NEON ストリップディスク - ノートン(サンゴバン)NEON ストリップディスク - ノートン(サンゴバン)

ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。

用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、シリコンカーバイド。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径×穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68284588P120P120番仕上り相当100×16/15×厚み13金属、アルミ、樹脂
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする