曜日別特売

同軸ケーブル S-4C-FV

同軸ケーブル S-4C-FV - DXアンテナ
仕様2K・4K・8K対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68719087S4CFB10S(P)10
オープン
取扱い終了
代替品有
68719096S4CFB20S(P)20
オープン
取扱い終了
代替品有
68719105S4CFB30S(P)30
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68719087S4CFB10S(P)69855397S4CFB10S(P)S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFBDXアンテナ1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
68719096S4CFB20S(P)69855415S4CFB20S(P)S4CFB20S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855415同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFBDXアンテナ1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました。
68719105S4CFB30S(P)69855424S4CFB30S(P)S4CFB30S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855424同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFBDXアンテナ1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする