曜日別特売

200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターF

200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターF - SUZUKID(スズキッド)

大容量連続定格50Aです。
200V⇒100Vへ電圧を下げる際に使用します。

用途200V降圧専用変圧器(最大5kVA)出力電圧(V)100/115入力電圧(V)200定格容量5kVA連続コンセント出力100V×4、115V×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399826STY-512F
95,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする