ヘルメット取付防災面(緑)

ヘルメット取付防災面(緑) - SUZUKID(スズキッド)

ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。

用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用種類ヘルメット仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278レンズ色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275内容量1個
注意
※一部の特殊なヘルメット(全方向につばがあるもの、つばがないもの等)には取り付けることが出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398374P-598
5,420
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防災面の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-22

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする