SUZUKID(スズキッド)
防災面用交換プレート
防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途
防災面の交換用プレート
材質
フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン
質量(g)
57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
195×114×25
適合品番
P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
内容量
1個
注意
※旧型ヘルメット取付防災面(P-478、P-479)への互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68398338
P-600
¥
1,570
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください