SUZUKID(スズキッド)
防災面用交換プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68398338
品番
P-600
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途
防災面の交換用プレート
材質
フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン
質量(g)
57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
195×114×25
適合品番
P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
注意
※旧型ヘルメット取付防災面(P-478、P-479)への互換性はありません。