コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
185
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.6
光束(Lm)
280
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447024
AP38121L
鋼(オフホワイト塗装)
64-9317-03
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
68447033
AP38122L
鋼(ブラック塗装)
64-9317-04
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください