ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。

消費電力(W)6仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)1直径(Φmm)155高さ(mm)266タイププラグ色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.3光束(Lm)350アズワン品番64-9318-68LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※傾斜天井ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447243AP40032L
33,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする