コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
仕様
傾斜天井に取付可能(45°まで)
適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)
キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまで
キャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
34
内容量
1台
注意
※21mm以下の天井材にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447566
AE45283E
プラスチック(白色)
64-9315-18
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
68447575
AE45284E
プラスチック(黒色)
64-9315-19
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください