コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
4.9
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
170
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447645
AP47846L
1300~550
0.7
キャブタイヤコードΦ6
64-9327-31
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68447663
AP47848L
1300
0.6
キャブタイヤコードΦ7
64-9327-33
¥
12,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください