コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
質量(kg)
0.6
タイプ
プラグ
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447767
AP40104L
鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)
170
170
¥
25,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68447758
AP40103L
鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(乳白色)
230
146
¥
23,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください