コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
127
高さ(mm)
126
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.4
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9321-84
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447952
AP42186L
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください