コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
4.5
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
116
高さ(mm)
109
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
3000
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447995
AP36241L
ガラス(白色刷毛塗り仕上)
87.7
395
64-9316-39
¥
27,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68447977
AP36239L
ガラス(オレンジ色箔貼り風仕上)
78.8
355
64-9316-37
¥
30,800
取扱い終了
返品不可
68447986
AP36240L
ガラス(銀色箔貼り風仕上)
81.1
365
64-9316-38
¥
30,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください