コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
220
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.5
光束(Lm)
390
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448038
AP47834L
鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)
64-9327-27
¥
25,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68448056
AP47836L
鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明ヒビ焼き)
64-9327-29
¥
25,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください