ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)4仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用長さ(mm)1300~600質量(kg)1.1直径(Φmm)160高さ(mm)220タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68448047AP47835L鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)64-9327-28
25,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68448065AP47837L鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明ヒビ焼き)64-9327-30
25,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする