コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
137
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.6
光束(Lm)
250
アズワン品番
64-9316-21
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)
74
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448232
AP35767L
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください