コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)
6
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2800
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
74
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448248
AP35768L
1300~550
0.6
150
137
41.6
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68448293
APE610409
1500~800
0.5
105
131
50.8
¥
22,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください