コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式
材質
外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)
1520~770
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
270
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.8
光束(Lm)
360
アズワン品番
64-9315-59
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448302
AP35200L
¥
35,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください