コイズミ照明
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68448327
品番
AP43051L
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質
ガラス(乳白・マーブル)
長さ(mm)
1360~610
質量(kg)
1
直径(Φmm)
112
高さ(mm)
232
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.1
光束(Lm)
290
アズワン品番
64-9321-97
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。