コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質
ガラス(乳白)
長さ(mm)
1340~640
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
212
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5
光束(Lm)
370
アズワン品番
64-9322-01
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448354
AP43054L
¥25,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください