曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。

消費電力(W)36.2仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型適合~10畳材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)長さ(mm)2500~1750質量(kg)2.9直径(Φmm)555高さ(mm)286タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.9光束(Lm)3980アズワン品番64-9324-19LED寿命(時間)40000リモコンAE38593E(別売)演色指数(Ra)82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68448424AP44867L
59,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする