コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
取付方向
0°・90°
高さ(mm)
68
内容量
1台
注意
※天井面に安定用部品の痕が残る場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448512
AE42172E
本体/鋼(オフホワイト)、レール/アルミ
1525×165
1.8
¥
22,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68448528
AE42173E
本体/鋼(オフホワイト)、レール/アルミ
1025×165
1.4
¥
18,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
68448537
AE42174E
本体/鋼(黒色)、レール/アルミ
1525×165
1.8
¥
22,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68448546
AE42175E
本体/鋼(黒色)、レール/アルミ
1025×165
1.4
¥
18,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください