ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)15.5仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×102×213色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.4光束(Lm)735アズワン品番64-9316-82LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※天井から10cm以上離してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68449666AB38239L
33,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする