コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
4.9
仕様
LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
材質
鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×230×247
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9317-87
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450628
AB39689L
¥26,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください