曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6.4仕様LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×212×258色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450786AB43547L鋼(オールドブラスメッキ)、ガラス(乳白色)74.247564-9320-42
32,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68450795AB43548L鋼(オールドブラスメッキ)、ガラス(黒色塗装)53.934564-9320-43
32,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする