シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。

消費電力(W)38.6仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)全長(mm)2000~800直径(Φmm)525高さ(mm)78光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160適用畳数~8畳内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
アズワン品番
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451504AP42693L2700電球色103.664-9321-914000
370,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451513AP42694L5000昼白色113.664-9321-924385
370,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする