コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。
仕様
調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質
鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装)
長さ(mm)
800~350
高さ(mm)
235
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色+昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68455442
AP47609L
48.8
¥
78,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68455458
AP47610L
36
¥
74,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください