シーリングライト

シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)

直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。

仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)329色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68455485AH42649L48.8
130,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68455494AH42650L36.2
120,000
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする