コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
仕様
調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質
鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)
質量(kg)
2.6
直径(Φmm)
610
高さ(mm)
306
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色+昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68455503
AH43908L
48.8
¥
127,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68455512
AH43909L
36.2
¥
117,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください