コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質
鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)
質量(kg)
3.9
直径(Φmm)
668
高さ(mm)
317
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色+昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※別梱包2ヶ口
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68455984
AH42633L
48.8
¥
97,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
68455993
AH42634L
36.2
¥
87,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください