コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
消費電力(W)
59
仕様
LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
長さ(mm)
470
幅(mm)
470
質量(kg)
5.7
取付高(mm)
80
奥行(mm)
7
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHP32W×4灯相当
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
□450
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※8~27mmの材厚で取付けてください
※100~254V対応タイプ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68456973
AD45405L
2700
電球色
88.7
5235
64-9323-83
¥
78,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68456982
AD45406L
3500
温白色
95
5610
64-9323-84
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
68456998
AD45407L
5000
昼白色
106.4
6280
64-9323-85
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください