曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)47.4仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300内容量1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※調光器との併用はできません。
※10~35mmの材厚で取付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457007AD45410L2700電球色75.9360064-9323-88
83,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457016AD45411L5000昼白色89.7425564-9323-89
83,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする